詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-102

品名 : 210mm アダプター(グリースポンプ用)

仕様

全長 210mm 接続 かみ込み式カプラー
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
一般ニップル用
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付
カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
追加説明
カタログ価格

3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 17:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0645ページ 1003ページ
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n-101:506mmフレキシブルホース\n-102:210mmベントタイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top