品番 : EA991C-37
品名 : 80g/-70゚C~180゚C グリース(低温用シリコーン)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 077 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 80g | ||
| リチウム石鹸基 | |||
| 低温用 | |||
| NLGl-2 | |||
| 使用温度範囲 | -70~180℃ | 色 | 白 |
| 重量 | 85g | ||
| 低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。 | |||
| 耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。 | |||
| グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/30 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
