品番 : EA991C-61
品名 : 80g/-20℃~200℃ 食品機械用グリース
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 718 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フードグリース | 内容量 | 80g |
| 仕様 | NLGl-2 | 使用温度範囲 | -20~200℃ |
| 色 | 白 | 材質 | 流動パラフィン |
| サイズ | 75×25×125mm | 重量 | 80g |
| 食品専用のグリースです。 | |||
| グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。 | |||
| 食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。 | |||
| NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録された食品機械専用のグリースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
