詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-201

品名 : 120ml ミニグリースガン

仕様

容量(ml) 120 ノズル長(mm) 100
吐出量(g/ストローク) 0.4 ノズルねじサイズ M10×1
吐出圧力 24MPa 筒長 182mm
適用グリース 手詰めグリース
NLGI-1~2
片手操作式グリースガン
パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。
フレキシブルホースが接続できるポート付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0644ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top