詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-206

品名 : 85ml ミニグリースガン

仕様

容量(ml) 85 吐出量(g/ストローク) 0.3
吐出圧力(MPa) 69 ノズル長(mm) 44
ノズルねじサイズ M10×P1.0 ニードルノズルサイズ(mm) 0.7、1.0、1.4
筒長(mm) 112 筒径(mm) φ38
材質 アルミダイカスト 適用グリース 手詰めグリース
片手操作式グリースガン
3種のノズル付きで、グリスの出る量を調整することができます。
エアツールなどの細かい箇所への注油に
NLGI2~3
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 3種チップノズル付き
  • 適応グリース:手詰めグリース

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top