詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-361

品名 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー

仕様

サイズ 91(W)×78(H)mm 使用圧力 55.1MPa
ノズル径 φ17mm ノズル長 30mm
ノズルねじサイズ M10×P1.0 材質 スチール
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。
6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
90°の角度があり狭い場所でのグリース注入作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/13 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top