品番 : EA991CD-56
品名 : 500ml グリースポンプ(レバー/ピストル兼用)
仕様
| 容量(ml) | 500 | 吐出量(g/ストローク) | 1.0 |
|---|---|---|---|
| 吐出圧力 | 69MPa | ノズル長(mm) | ストレートノズル:150 フレキシブルノズル:450 |
| 筒径(mm) | 57 | 筒長(mm) | 328 |
| ノズルねじサイズ | M10×1 | 材質 | アルミダイカスト |
| 適用グリース | カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース |
||
| レバータイプとトリガーガンタイプに操作方法を切り替え可能 | |||
| 高圧大容量のレバータイプ、狭い場所でのスピーディー操作のトリガータイプと用途により使い分けが可能です。 | |||
| 吐出圧力と吐出量を調整可能 | |||
| 1.2mm厚の堅牢モデル | |||
| 充填ニップル、エアーリリースバルブ付 | |||
| NLGI-1~3 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
