詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CG-2B

品名 : 2.5kg用 スチール缶

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ザーレンコーポレーション(zahren) 型番 KT-5
仕様 EA991CG-2専用缶 サイズ φ150×173mm
容量 2.5kg 重量 550g
用途 市販の16kg缶からの詰め替え用に。
スチール製
追加説明
カタログ価格

4,130 (税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 16:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ

代替品

EA991CG-2C
  • 品番

    EA991CG-2C

  • コメント

    変更点:サイズ・重量・材質など

ウェブカタログ画像
  • グリースチャージガン(EA991CG-2)装着イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top