品番 : EA991CG-61
品名 : 1/2" BSP 手動ガンノズル(流量計付)
仕様
| 電源 | LR1 1.5V(付属) | 適用 | モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240) |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ径 | G1/2” BSP | 材質 | アルミダイカスト |
| 使用温度 | -10~50℃ | 重量 | 1.92kg |
| 内径 | 12mm | 電池寿命 | 1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合) |
| 流量 | 0~30L/min | 粘度 | 8~5000mPa・s |
| 測定精度 | ±0.5% | 繰り返し精度 | ±0.3% |
| 呼び圧力 | 7MPa | 作動圧力 | 最小0.03MPa |
| 分解能 | 0.002L | 全長 | 約600mm |
| ノズルサイズ | φ20×280mm 先端外径:10mm |
計測値 | 0.0~999999 |
| 読みやすい大きな5桁表示 | |||
| 表示をリセット可能 | |||
| ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。 | |||
| 校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。 | |||
| 調整可能な表示単位:リットル + ガロン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,300 円(税抜)/ 64,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
