品番 : EA991CH-101
品名 : デジタル液体流量計(灯油・軽油用)
灯油・軽油の管理に最適 吐出量を計るデジタル式流量計
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | TB-K24-FM |
|---|---|---|---|
| 用途 | 小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 流量範囲 | 6~120L/分 | 精度 | ±1.0% |
| 接続サイズ | G1”オス/メス(入出変更可) | 材質 | アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE |
| 適用 | 灯油、軽油 | 計量方式 | タービン(液晶デジタル表示) |
| 最大使用圧力 | 2Mpa | 重量 | 400g |
| 最大目盛表示(L) | 清算:5桁(0.01~99999) トータル清算:6桁(0.1~999999) |
||
| 測定単位はリットルです。 | |||
| 液体の管理に最適な吐出量を計るデジタル式流量計です。 | |||
| タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。 | |||
| 小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい流量計です。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。 |
|||
| ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。 | |||
| デジタル表示画面(単4電池2個使用) | |||
| キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2% | |||
| デジタル表示画面(単4電池2個使用) | |||
| ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,700 円(税抜)/ 53,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
