品番 : EA991CH-12
品名 : φ25mm 手動ガンノズル(アドブルー用)
アドブルー対応
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | GN-PPS25-Ad |
|---|---|---|---|
| ノズルサイズ | φ18×90mm | 適用 | アドブルー |
| 接続口径 | φ25(外すとG1オス) | 材質 | ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:ポリプロピレン |
| 最大使用圧力 | 0.3Mpa | 重量 | 500g |
| 推奨ホース | 内径φ25 | 継手 | ホースニップル(キャップ・チェーン付) |
| アドブルー対応 | |||
| 電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。 | |||
| 手元で楽々、簡単操作 | |||
| 自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。 |
|||
| 握れば吐出、離せば止まる | |||
| 接続口径はφ25のタケノコを外すとG1のオスになります。 | |||
| 自重落下で小分けしたい時に便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
