品番 : EA991CH-23
品名 : [EA990KB-3用] オートストップガン
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | ATNH-FA |
|---|---|---|---|
| ノズルサイズ | φ24×65mm | 材質 | ノズル・本体:アルミ パッキン:NBR・FKM |
| 最大使用圧力 | 0.2Mpa | 重量 | 1.5kg |
| 流量範囲(L/min) | 30~80 | ||
| 【EA990KB-3用】オートストップガンノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA990KB-3 : AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) |
