詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CH-32

品名 : φ25mm 手動ガンノズル(オートストップ)

満量になると給油が自動で止まります
アドブルー対応

仕様

メーカー アクアシステム 型番 ATNP-PP25-Ad
ノズルサイズ φ19×95mm 適用 アドブルー、水
接続口径 φ25mm 材質 ノズル:ステンレス(SUS304)、
本体:ポリプロピレン
最大使用圧力 0.15~0.35Mpa 重量 700g
推奨ホース 内径φ25 継手 ホースニップル(キャップ・チェーン付)
流量範囲(L/min) 20~80
アドブルー対応
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。
※使用圧力と流量範囲にご注意ください。
握れば吐出、離せば止まるの手元で楽々、簡単操作
自然落下、サイフォンの利用では使用不可
満量になると給油が自動で止まります。
レバー引っ掛け付
※水性クーラントには対応していません
追加説明
カタログ価格

53,400 円(税抜)/ 58,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0632ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top