品番 : EA991CH-52
品名 : Rc 1 計量ガンノズル(灯油・軽油用)
仕様
メーカー | アクアシステム | 型番 | GN-AL3025K24 |
---|---|---|---|
適用 | 灯油・軽油 | 接続ねじ径 | Rc1” |
最大使用圧力 | 1Mpa | 材質 | ノズル:アルミ、 本体:アルミ |
ノズルサイズ | φ25×145mm | 重量 | 1.2kg |
継手 | スイベル | 流量範囲(L/min) | 6~120 |
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。 | |||
手元で楽々、簡単操作。握れば吐出、離せば止まる | |||
液体の管理でコスト削減 | |||
レバー引っ掛け付 | |||
流量計付 | |||
自然落下、サイフォンの利用では使用不可 | |||
※自重落下ではご使用いただけません。 | |||
※水での使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 03:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0642ページ |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)