品番 : EA991CH-68
品名 : φ25mm 計量ガンノズル(アドブル・水用)
満量になると給油が自動で止まります
アドブルー対応
アドブルー対応
仕様
メーカー | アクアシステム | 型番 | ATNP-PP25K24 |
---|---|---|---|
ノズルサイズ | φ19×90mm | 適用 | アドブルー、水 |
接続口径 | φ25mm | 最大使用圧力 | 0.2Mpa |
材質 | ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:ポリプロピレン、 パッキン:NBR/FKM |
重量 | 1kg |
継手 | ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付) | 流量範囲(L/min) | 20~80 |
アドブルー対応 | |||
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。 | |||
接続口径はφ25のタケノコを外すとG1のオスになります。 | |||
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 | |||
一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 | |||
手元で楽々、簡単操作 | |||
握れば吐出、離せば止まる | |||
満タンになれば自動ストップ | |||
液体の管理でコスト削減 | |||
レバー引っ掛け付 | |||
流量計付 | |||
自然落下、サイフォンの利用では使用不可 | |||
※自重落下ではご使用いただけません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
107,300 円(税抜)/ 118,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 10:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0642ページ |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)