品番 : EA991CM-21
品名 : ミニグリースガン
カタログ訂正
26/10/29 外観が変更しました。 (No57・58 0993)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | GF201 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1ウェイ チッコイグリースガン | ノズル長 | 約17mm |
| 吐出量 | 0.3g/ストローク | サイズ(W×D×H) | 177×31×52mm |
| 重量 | 900g | 材質 | 鉄 |
| ジャバラカートリッジ専用のグリースガンです。 | |||
| カートリッジグリース20g、40g、80g、400gに装着して使用できます。 | |||
| テストグリースを通して検品しているため、最初の状態はテストグリースが入った状態です。ご使用するグリースを装着しましたら、テストグリースが出てこなくなるまでポンピングしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
