詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CN-50

品名 : グリースニップルオープンツール

仕様

適応ニップル対辺 1/8”NPT 全長 212mm
フレキシブルホース長 143mm
(1)オイルを注入
(2)ハンマーで叩く
(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/29 05:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0646ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top