品番 : EA991CP
品名 : グリースチャージャー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GZR18 |
|---|---|---|---|
| 適用グリース | No.0~3 | 適用グリース缶 | 16kg ペール缶 |
| 適用ベアリング | 内径φ15~100mm | ||
| 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ用機器 | |||
| 20L(16kg)丸缶用 | |||
| ベアリングロック機構を採用。 アッパー・ロアコーンでロック(固定)するため、コーンとベアリングの隙間からグリースが出るのを防ぎます。 | |||
| 自動車(軽自動車から大型車まで)や建設機械などの幅広いサイズのベアリングに適用します。 | |||
| 取扱いは簡単、グリース交換がワンタッチでできます。 グリースで手が汚れないので、すぐに次の作業に移れます。 |
|||
| 必要最小限のグリース注入で済み、缶内のグリースを底まで使いきれるため、手作業に比べて消費量を節減できます。 | |||
| 機構がシンプルであるため、故障が少なく、耐久性に優れています。 | |||
| ※グリースおよびペール缶は製品に含まれておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,500 円(税抜)/ 123,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
