品番 : EA991CP-11
品名 : 40L オイルチャージャー(デジタル流量計付)
仕様
| メーカー | ザーレンコーポレーション(zahren) | 型番 | OC-40G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械から車両までオイルの給油に最適です。 | 容量 | 40L |
| 吐出能力 | 4L/min | 使用空気圧 | 0.3~0.65Mpa |
| サイズ(mm) | 450(W)×410(D)×770(H) | 重量 | 25kg |
| 圧縮エアで加圧作動 | |||
| 減圧弁標準装備 | |||
| 液垂れを防ぐノンドリップノズル | |||
| 残量が一目で分かる目盛り付き | |||
| デジタル流量計付きで給油量が一目でわかる。 設定流量に近づくと赤ランプでお知らせするアラーム機能付 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
137,900 円(税抜)/ 151,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
