品番 : EA991CR-101A
品名 : φ 8.0x1500mm [EA991CR-10用]シリコンホースセット
仕様
| ホース径 | 8.0mm | 長さ | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 材質 | シリコン | ||
| EA991CR-10用ホースセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/23 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR-10 : 9.5L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
