品番 : EA991CR-111A
品名 : φ 9.8x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホースセット
仕様
| ホース径 | 9.8mm | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ||
| EA991CR-10用ホースセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/22 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR-10 : 9.5L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
