品番 : EA991CR-11A
品名 : 62L オイルドレーナー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GOD80E |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 80L(全容量) 62L(有効容量) |
廃油受皿全容量 | 12L |
| キャスター | 前方φ150mm(固定×2) 後方φ80mm(自在×2) |
入力用エアカプラ | 日東工器20PM |
| 排出ホース | φ19×2m | 廃油排出 | エア加圧式 |
| 廃油受皿サイズ | φ440×160(H)mm | サイズ | 410(W)×640(D)×1650(H)mm |
| 重量 | 29kg | ||
| 軽自動車から普通車、2tトラックまで。 自動車のエンジンオイルの交換作業に(廃油抜取、搬送、排出) |
|||
| 上抜き・下抜き両方に対応 | |||
| 全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心です。 | |||
| ストレートハンドルの採用で、収納時にスペースをとりません。 | |||
| 大型の固定キャスターで移動安定(前方2輪)。段差乗り越えがラクラク。 | |||
| 【大径のワイドハットで廃油が受けやすい廃油受皿】 ・ネット付きで、タンクへのドレンプラグ等異物の落下を防ぐことができます。 ・本体、パイプからオフセットでき、作業性がよい。 |
|||
| 【廃油排出が楽なエア加圧式】 ・面倒なハンドル操作不要で排出できます。 ・排出ホースは使用していないとき固定可能です。 |
|||
| 【レベルゲージ付き大容量タンク】 ・タンクの空容量が見え、あと何台可能かを計算可能。 ・余裕の大容量タンクで、多量入庫にも安心です。 |
|||
| 【持運びできるパーツトレイ】(150(W)×95(D)×45(H)mm) ・工具やドレンプラグなどの仮置きに便利です。 |
|||
| ※エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,500 円(税抜)/ 123,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
