詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CR-12A

品名 : 20L オイルドレーナー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GOD24B
タンク容量 24L(全容量)
20L(有効容量)
廃油排出 手動式
キャスター φ125mm(固定×2) 入力用エアカプラ 日東工器20PM
サイズ 330×280×860(H)mm 重量 13.7kg
高さ 860mm
軽自動車から普通車、2tトラックまで。
自動車のエンジンオイルの交換作業に(廃油抜取、搬送、排出)
持ち運び可能な上抜き専用の小型タイプ
出張整備に便利です。
レベルゲージ付きタンク
※エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

76,800 円(税抜)/ 84,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0633ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top