品番 : EA991CR-41
品名 : φ13mm 単体ポンプ(清水用)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | GC-13 |
|---|---|---|---|
| 口径(mm)吸込×吐出 | 13×13 | 所要動力 | 0.2kW |
| プーリーサイズ | 5”×A1 | 吸上揚程 | 4m以下 |
| 吐出量 | 21L/分 | サイズ(mm) | 181×127×151(H) |
| 重量(kg) | 4.0 | 回転数 | 200~800r.p.m |
| 接続ねじ | 管用平行ねじ | 吐出圧力 | 0~0.3MPa |
| 回転方向 | 駆動軸側から見て時計回り、反時計周りいずれも可 | 材質 | 鋳鉄 |
| 液温 | 5~60℃ | 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 使用不可液体例 | ガソリンなど第一石油類、溶剤、薬品、海水など | ||
| 清水・農業用水、及び灯油・軽油・A重油 (低粘度100m㎡/S以下)用 |
|||
| 動力は汎用モーターをご使用ください。 | |||
| 構造が簡単、計量・小型のポンプで、農業用から工業・漁業用等あらゆる産業に幅広く使用できます。 | |||
| 農業用灌水給水、温床用散水、尿・液体肥料の散布、苗代用散水・排水に | |||
| 工業用灯油、軽油、A重油(低粘度100m㎡/s以下)などの給油・移送に | |||
| 漁業用船舶の水あか清掃の排水、冷却水の補給・移送、海苔採集、ソバ竹立用に | |||
| その他廃油の移送に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2512ページ | ||||
