品番 : EA991CR-6
品名 : 6.0L オイルチェンジャー
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です
仕様
| 容量 | 6L | 本体サイズ | φ23×550(~730)mm(ポンプ含) |
|---|---|---|---|
| 吸入ホース | φ6×2100mm | 本体排出口 | φ25mm |
| ノズル先端 | φ20mm | ||
| 吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 | |||
| 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 | |||
| ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。 | |||
| 手動操作なので電力や空力がないところどこでも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
