詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CS-11

品名 : 19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応)

アドブルー対応

仕様

材質 入口管材質:ステンレス鋼(SS304)
本体材質:ポリプロピレン(PP)
流量 最大15GPM(60L/分)
出口チューブのサイズ 3/4インチ(19mm) 適用 アドブルー(尿素水)、ギアオイル
ノズル長 85mm
DEF/尿素/AdBlueRを含むすべての燃料で使用する手動ノズル
トリガーロック付
25mmタケノコ型プラグ付
アドブルー対応
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 01:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0632ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top