詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CS-13

品名 : NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ)

満量になると給油が自動で止まります。

仕様

ノズルサイズ φ24×160mm 適用 ディーゼルオイル、灯油
接続ねじ径 3/4”NPT 流量 最大15GPM(60L/分)
材質 アルミニウム
オイル、ディーゼル、灯油専用の手動ノズル。
DEF/尿素/AdBlueRには適していません
トリガーロック付
耐久に優れています
満量になると給油が自動で止まります。
注ぎ口 φ24mm
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 07:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0632ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top