品番 : EA991CT-100AA
品名 : 自動給油器用圧力ブースター
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST230.10100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 電源 | 6V 2.3Ah(付属) |
| 表示 | LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 |
最大吐出圧 | 10bar(約10kg/c㎡) |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ | 対応潤滑油 | ~NLGI No.2のグリスもしくはオイル |
| 取付方向 | どんな方向にも可能 | インパルス重量 | 260g |
| 防塵・防水規格 | IP68 | サイズ | φ60×93mm |
| 稼働方式 | 電気機械方式 | 吐出量 | 1ストロークあたり約0.5ml |
| 接続ねじ径 | G1/4”(逆流防止バルブ付) | 材質 | 半透明PET |
| 有効期間 | 1~12か月まで調整可能 | ||
| 60ml、125ml、250ml用 | |||
| 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。 | |||
| 離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。 | |||
| Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。 | |||
| コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。 | |||
| あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
