品番 : EA991CT-1AB
品名 : 125ml グリース自動給油器(リチウム系)
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL01-125 |
---|---|---|---|
商品名 | シマルーベ(simalube) | 容量 | 125ml |
サイズ | φ52×104mm | 接続ねじ | G1/4” |
吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | 使用温度範囲(容器) | -20~55℃ |
防塵・防水規格 | IP68 | グリース種類 | 汎用 |
使用温度範囲 | -30~120℃ | 材質 | PET材 |
重量 | 190g | 取付方向 | 360°制限なし |
基油 | 鉱物油 | せっけん基 | Li/Ca(リチウム/カルシウム) |
稼働方式 | 乾電池式H2ガス圧力 | 作動圧力 | 最大5bar |
防爆構造 | |||
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/28 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |