詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CX-201

品名 : グリースガン用ホルダー(ネジ固定式)

グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。

仕様

サイズ 70×50×115(H)mm 適応グリースガン径 約φ58mmまで
取り付けネジ径 5mm 材質 亜鉛メッキ
ネジ固定タイプ
防錆加工
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/29 01:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0646ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top