詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CX-41

品名 : M6 - M10 グリースニップルセット

M6・M8・M10の110個ニップルセット

仕様

<セット内容> ねじサイズ(入数):
M6×1.0(直)(20個)
M8×1.0(直)(10個)
M10×1.0(直)(10個)
<セット内容> ねじサイズ(入数):
M6×1.0(45°)(15個)
M8×1.0(45°)(10個)
M10×1.0(45°)(10個)
<セット内容> ねじサイズ(入数):
M6×1.0(90°)(15個)
M8×1.0(90°)(10個)
M10×1.0(90°)(10個)
材質 合金鋼
M6、M8、M10の110個ニップルセット
追加説明
カタログ価格

5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/08 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0649ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top