詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CX-61

品名 : NPT1/8"-UNF7/16"-27 アダプター(グリースニップル用

仕様

ねじサイズ 7/16”-27 (オス)
1/8”NPT (メス)
全長 22mm
最大使用圧力 31MPa 適用使用圧力 20MPa
材質 亜鉛
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0646ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top