詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991DA-3

品名 : 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 MC1601
使用液圧力 0.2~0.34MPa スプレーユニット全長 320mm
吸着力 32kgf 重量 0.46kg
接続口 1/4”NPT(13.5mmホースニップル付) 先端ノズル径 1/4”、1/8”、1/16”(各1個付)
マグネット+マニホールドサイズ 41×48×58(H)mm ノズル接続径 1/4”
材質 アセタール樹脂 (コネクタ、ノズル) 使用圧力 2~3.4バール
流量 940L/分 最高使用温度 80℃
切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
オンオフマグネット付
エアー吹き付けには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

9,600 (税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0652ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top