品番 : EA991DE-3
品名 : 1/4"x150mm クーラントホース(ノズル・コネクタ付)
仕様
接続径 | 1/4” | コネクター | 1/4”NPT(1個) |
---|---|---|---|
ノズル | 1/4”・1/8”(各2本) | ホース | 150mm(2本) |
1”フレアノズル(1個) | |||
1/4”バルブ(オス)(1個) | |||
クーラントノズルは危険な場所や狭い場所への注油・給水・配線・照明に際し、その屈曲性を利用して位置の調整と保持を目的としたものです。 | |||
各種工作機械、産業機械などの注油・給水用 | |||
各種電気器具、医療器具などの配線に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 129 (2024/05/09 08:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0677ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991DE-6 : 300mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) |