詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GC-10

品名 : 500ml サクションガン

カタログ訂正

26/02/27 ●ノズルサイズ φ13×360mm⇒φ13×350mm ボディサイズφ70×280⇒φ56×275mm (No.57 1157)

SAE90まで対応

仕様

容量 500ml ボディサイズ φ56×275mm
ノズルサイズ φ13×350mm 材質 ボディ:スチール(RST 1203)
エンドキャップ:LDPE(ポリエチレン)
ノズル:PVC
重量 660g
SAE90まで対応
オイル、ガソリンオイル、ディーゼルオイルに
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/08/09 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0642ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top