品番 : EA991GC-18A
品名 : 1000ml サクションガン
アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様
| 容量(ml) | 1000 | ノズルサイズ(mm) | φ12×660 |
|---|---|---|---|
| ボディサイズ(mm) | φ60×440 | 重量 | 800g |
| 最小目盛 | 50ml | 材質 | 本体:硬質ポリ塩化ビニル製 エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化 |
| 硬質ポリ塩化ビニル製 | |||
| SAE90まで対応 | |||
| オイルや潤滑油等に | |||
| アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です | |||
| 目盛付lき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0642ページ | ||||
