品番 : EA991HA-31
品名 : φ50mm ポリ灯油缶用コック
早い! たれない! 手につかない!
灯油ポリタンク専用コック
灯油ポリタンク専用コック
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | MPC-T1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コッくんトーユ | 用途 | 灯油ポリタンク専用コック |
| ねじサイズ | φ50mm | 材質 | ポリアセタール樹脂 |
| サイズ | 60(W)×129(D)×154(H)mm | 重量 | 約147g |
| 付属品 | エアー抜きキャップ×1個 予備フェルト×2個 |
||
| 10秒で約3Lのスピード給油 | |||
| 注ぎ口のフェルトで残油をすっきり吸収するので垂れません | |||
| 新スライドノズル機能で手に灯油がつきません | |||
| 安心・安全の日本製 | |||
| ※短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いていません | |||
| ※逆止弁が付いているタンクには使用できないものがあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
