品番 : EA991HB-2A
品名 : 20L ガソリン携行缶
仕様
消防法適合品 (JIS規格特殊鋼板合格品使用) |
|||
UN規格適合品 | |||
材質 | 0.8mm電気亜鉛メッキ鋼板 | サイズ | 350(W)×170(D)×473(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 20L | 重量 | 約4.0kg |
カラー | オーディオ色 | ||
ノズル付 | |||
防錆処理で耐久性抜群 | |||
用途 | 自動車、オートバイ、農業機械、 発電機、工事現場 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/05 03:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0660ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991HB-142 : ノズル(EA991HB-2A,-42用) |