品番 : EA991JE-25
品名 : 19L セーフティディスペンス缶
仕様
セーフティバルブ付 | |||
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
自閉式 | |||
FM規格適合品 | |||
容量 | 19L | サイズ | φ298×429(H)mm |
重量(g) | 3600 | 逆火防止器(フレイムアレスター)付 | メッシュ構造のステンレス製逆火防止器が、熱を拡散し、逆火や爆発を防ぎます。 |
研究所や実験室で、可燃性の液体や溶剤を安全に分配するのに使用するセーフティー缶です | |||
蓋はセルフクローズ式なので閉め忘れを防止します。また、ガスケットに確実にフィットするので液体や空気の漏れを防止します。注入作業も簡単に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/09 01:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0662ページ |