詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JG-1

品名 : 2"NPT ドラム缶空気弁

34.5kPa(0.35kg/c㎡)でオートマチックリリーフバルブが作動します (マニュアルもOK)

仕様

ねじサイズ 2”NPS 材質 本体:真鍮
パッキン:NBR
火炎防止装置付
34.5kPa(0.35kg/c㎡)でオートマチックリリーフバルブが作動します。 (マニュアルもOK)
リリーフバルブを手で引っ張ることで開放できます。
追加説明
カタログ価格

5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0628ページ
メイン画像
  • ゴムの種類
  • リリーフバルブを手で引っ張ることで開放できます。

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top