詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JG-10

品名 : 液面計・バルブ付(ドラム缶用)

蛇口(内部火炎防止装置付)付

仕様

ガラス製パイプにスチール製構造
蛇口(内部火炎防止装置付)付
全長 519mm 取付ねじ 3/4”NPT
3/4”T型フィッティング付
重量(g) 1800
追加説明
カタログ価格

22,500 (税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/07 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0628ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top