詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JG-31

品名 : G2・3/4兼用 液面計(ドラム缶用)

JIS規格ドラム缶液面計
ドラム缶内の残液管理に

仕様

メーカー アクアシステム 型番 E-C
取付ねじ G2”・G3/4” 全長 表示部:120mm
フロート:300mm
重量 200g 材質 本体:PE、フロート:PP、その他:ABS
使用液体 オイル・灯油・軽油
※溶剤や薬品は不可
使用可能粘度 500cP
精度 ±5cm 使用温度範囲 0~60℃
目盛表示 残液30%は黄色表示
残液10%は赤色表示
※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません
JIS規格200Lクローズドラム缶専用
ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能
ドラム缶内の液体管理が可能
軽量・リーズナブル
電気や電池も不要
屋内専用
※屋外での使用はしないでください
追加説明
カタログ価格

7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0628ページ
ウェブカタログ画像
  • フロート
  • ドラム缶装着イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top