詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JG-41

品名 : 3/4"NPT 液面計(ドラム缶用)

仕様

取付ねじ 3/4”NPT 全長 表示部:115mm
フロート:125mm
適用 オイル・軽油・水 材質 フロート:ポリエチレン
目盛表示 0・50・100・150・210(L)
通常油や燃料に使うことが多いですが、水や冷却水を含む様々な液体に使用することができます。
ドラムやタンクの中の液体の残量を簡単にチェックすることができます。
※本製品は精密な測定器ではありません。
※目盛はドラム内の液面のおおよその目安を示すためのものです。
追加説明
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/11/13 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0628ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top