品番 : EA991JL
品名 : 3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)
口は自動的に閉まります
仕様
| ねじサイズ | 3/4”NPT | 材質 | 本体:真鍮、内部パッキン:PTFE |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 500 | ||
| 内部火炎防止器付 | |||
| フィルター付 | |||
| レバーを押してる間だけバルブが開きます。 | |||
| FM規格適合品 | |||
| ●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 | |||
| 追加説明 |
●EA991JL-1(フレキシブルエクステンション)はEA991JLのみに取付可能です。 |
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0627ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991JL-1 : 150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
