詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JL-52

品名 : 2" NPT ドラム缶バルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています

仕様

材質 ポリエチレン ねじサイズ 2”NPT
注ぎ口側の外径 約58mm
可燃性液体使用不可
ゴムパッキン付
追加説明
カタログ価格

5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0627ページ

代替品

EA991JL-11
  • 品番

    EA991JL-11

  • コメント

    サイズ、材質違い

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top