詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JM-12

品名 : 310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/真鍮製)

オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます

仕様

適合ドラム栓 1、2、3、5 全長 310mm
重量 745g 材質 真鍮
ドラムの蛇口用
防爆構造
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/08 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0177ページ 0627ページ
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

仕様
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top