詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JM-13

品名 : 260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます

仕様

適合ドラム栓 1、3 全長 260mm
重量 210g 材質 アルミ
防爆構造
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
サイズ(W×D×H)mm 260×44×57
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/08 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0177ページ 0627ページ
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top