品番 : EA991JM-31
品名 : 260mm ドラム缶スパナ(スチール製)
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 型番 | DSS-26 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ドラム缶の注入口・排気口のフタ開閉作業に | サイズ | 260×70×33mm |
| 重量 | 250g | 材質 | スチール |
| 上下2ヶ所の爪で各種のフタに対応 | |||
| <注意> オールスチール製ですがハンマー等で強く叩いて使用しないで下さい。 用途以外に使用しないで下さい。 ハンマー代わりに使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/05/23 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0627ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991AG-23 : 20L ペール缶(クローズタイプ/UN規格適合) |
