詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JR-1

品名 : 2.0L 部品洗浄缶

燃焼防止装置付

仕様

用途 小さな部品を溶剤に浸ける時に使用して下さい。 材質 本体:スチール
容量 0.5ガロン (約2L) サイズ φ238×83(H)mm
洗浄皿サイズ φ191mm
FM規格適合品
燃焼防止装置付
安全に簡単にすばやく部品の洗浄ができます。
1.6㎏以上の部品を網に載せるとざるは下に沈みます。
●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
追加説明
カタログ価格

24,700 (税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 22:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0607ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top