品番 : EA991JR-31
品名 : φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器
足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
仕様
| 容量(L) | 83 | サイズ | 895(W)×406(D)×832(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 26.6kg |
| ドレンプラグ付 | |||
| タンクはドレンプラグ付。出火の際はフュージブルリンクが溶けて、ふたが自動で閉まります。 | |||
| 空気圧シリンダーにより、踏み板を離したときにカバーが勢いよく閉まるのを防ぎます。 | |||
| FM規格適合品 | |||
| ●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
272,000 円(税抜)/ 299,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
